カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • バイオ・食品(菌)関連用品(13)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「SPMA」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズQSP
2,398税込2,638
1袋(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)39.5
QSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 508-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 2.0mL 目盛付 508-GRDシリーズQSP
2,798税込3,078
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
全長(mm)40.2
QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズQSP
3,698税込4,068
1袋(1000本)
翌々日出荷から12日以内出荷
種別バルク全長(mm)30.4
QSP マイクロテストチューブ1.2mL用8連キャップ 847シリーズ QSPQSP マイクロテストチューブ1.2mL用8連キャップ 847シリーズQSP
2,598税込2,858
1箱(10パック×96本)
翌々日出荷
材質PE製包装960本分(8連×12ストリップ×10パック)
QSP マイクロチューブ用キャップ ホワイト 1.5mL、2.0mL用 QSPQSP マイクロチューブ用キャップ ホワイト 1.5mL、2.0mL用QSP
2,098税込2,308
1袋(1000本)
翌々日出荷
材質PE製容量(mL)1.5、2.0用包装バルク(1000本入)アズワン品番62-7023-53
QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入 QSPQSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入QSP
6,898税込7,588
1パック(10ラック×96本)
翌々日出荷
オートクレーブ可能Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
材質PP製全長44.5mmクリア胴径8.5mm
QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー QSPQSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアーQSP
3,798税込4,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
材質PP製全長(mm)30.2容量(mL)0.1刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)7.8アズワン品番62-7024-50遠心強度30,000×G
EZSPHERERSP マイクロプレート6well EZ-TRY IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERERSP マイクロプレート6well EZ-TRYIWAKI(AGCテクノグラス)
26,980税込29,678
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ900-905
EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRY IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERERSP マイクロプレート24well EZ-TRYIWAKI(AGCテクノグラス)
28,980税込31,878
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ900-905
EZSPHERERSP マイクロプレート12well, Type903 IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERERSP マイクロプレート12well, Type903IWAKI(AGCテクノグラス)
28,980税込31,878
1箱(5枚)
7日以内出荷
EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400-600μm、深さ100-300μmの微細ウェルが培養面に隙間なく加工されています。また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。EZSPHERE(R) SPは均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。EZSPHERE(R) SP製品のコート試薬はAGCグループ独自のポリマーをを採用しております。ポリマーの安全性試験データ取得済です。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
タイプ微細ウェル:903ウェル数約420×1
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアーQSP
4,198税込4,618
1袋(1000本)
12日以内出荷
材質PP製全長(mm)40.2容量(μL)500刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)10.5アズワン品番62-7024-57遠心強度26,000×G
QSP マイクロチューブ 1.5mL ロック付 目盛付 L-510-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL ロック付 目盛付 L-510-GRDシリーズQSP
2,498税込2,748
1袋(500本)ほか
12日以内出荷
全長(mm)39.8

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品