材質SUS304
寸法L(mm)40
寸法A(mm)75
寸法B(mm)30
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合流体水、油、薬液、エアー
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
サニタリーサイズ用3Kクランプ。
手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。
ヘルール接続時の使用に適します。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
アズワン品番67-6443-38
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
ステンレス(SUS304)製で、バルブ機構を持たない開放式カップリングです。
接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE、SUS
トラスコ品番735-2298
全長(mm)46
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)8
規格【フランジ】15A-10K
フランジ外径(Φmm)95
アズワン品番61-3536-64
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番735-2328
全長(mm)60
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)19.05
規格【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)100
アズワン品番61-3536-67
1個
¥37,980
税込¥41,778
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番735-2310
全長(mm)58
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)12
規格【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)100
アズワン品番61-3536-66
1個
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番735-2301
全長(mm)58
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)10
規格【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)100
アズワン品番61-3536-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE、SUS
トラスコ品番735-2280
全長(mm)46
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)6
規格【フランジ】15A-10K
フランジ外径(Φmm)95
アズワン品番61-3536-63
1個
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。