カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(160)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(11)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(7)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(70)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(70)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「TS50」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーンSUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ東京スクリーン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高さ(mm)20寸法(Φmm)50
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーンSUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ東京スクリーン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
枠寸法(mm)50Φ20H
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーンSUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ東京スクリーン
6,298税込6,928
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
枠寸法50Φ20Hmm
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフスポット ロールタイプTOHO(トーホー)
5,698税込6,268
1セット(1000片)
当日出荷から8日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
遠沈管立て TRUSCO遠沈管立てTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
除振台 RASK RTSシリーズ アズワン除振台 RASK RTSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
HP滅菌バッグ 日油技研工業HP滅菌バッグ日油技研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
タイトカップスリム DTS50-30M 100入 蓋無 北原産業タイトカップスリム DTS50-30M 100入 蓋無北原産業
899税込989
1袋
3日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)30使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)50×41
スターラ付恒温槽 アズワンスターラ付恒温槽アズワン
257,000税込282,700
1個
翌々日出荷
恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。
材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)シングルチャンネルピペッターTGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
Photon Slide ロゴスバイオシステムズPhoton Slideロゴスバイオシステムズ
17,980税込19,778
1組(50枚)ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
LUNAシリーズの消耗品です。
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック レイニンピペットチップ RTリムーバブルカバーラックレイニン
10,980税込12,078
1個(192本)
5日以内出荷から22日以内出荷
グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
ナスガタフラスコヨウキュウインマニホールド ラックTS29/38 50mL 4ケンタイ ジーエルサイエンスナスガタフラスコヨウキュウインマニホールド ラックTS29/38 50mL 4ケンタイジーエルサイエンス
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0337-65
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
3,698税込4,068
1セット(4個×2本)
翌日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
レオメーター FRTSシリーズ イマダレオメーター FRTSシリーズイマダ
749,800税込824,780
1台
44日以内出荷
レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。
測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット測定単位荷重:N、変位:mm表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)サンプリング速度1000Hzサンプリング(最大高さ)70mm移動量(mm)テーブル:(最大)100測定速度(mm/s)0.1~10.0機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能出力USBおよびUSBメモリ付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8
TS梨型二ツ口フラスコ亜硫酸 ゴム栓 用 50mL climbing(クライミング)TS梨型二ツ口フラスコ亜硫酸 ゴム栓 用 50mLclimbing(クライミング)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
容量(mL)50内径(Φmm)中管:19、側管:11.8アズワン品番61-0081-28
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
共栓三角フラスコ TSFシリーズ HARIO共栓三角フラスコ TSFシリーズHARIO
3,188税込3,507
1個
当日出荷
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ HARIO共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズHARIO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。種別ナスフラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
試薬びん 広口 IWAKI(AGCテクノグラス)試薬びん 広口IWAKI(AGCテクノグラス)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズ climbing(クライミング)TS二ツ口フラスコ CL0078シリーズclimbing(クライミング)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
種別二ツ口フラスコ
三ッ口フラスコ アングルタイプ F10-2シリーズ 桐山製作所三ッ口フラスコ アングルタイプ F10-2シリーズ桐山製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から41日以内出荷
肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズ コスモスビード肉厚茄子形フラスコ 1535シリーズコスモスビード
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
※従来の規格よりも、本体、首部とも肉厚にて製作しています。※洗浄等での破損が少なく、安定感のある仕様となっています。※透明摺合、ロータリー用も製作致しますのでお問い合わせください。※凍結乾燥用茄子形フラスコとしてご利用できます。
ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機VIOLAMO(ビオラモ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
PCRプレート用フィルム・PP製 Excel ScientificPCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific
7,298税込8,028
1箱(50枚)
当日出荷
材質PP(50μm厚)使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50
三ツ口フラスコ 1510シリーズ コスモスビード三ツ口フラスコ 1510シリーズコスモスビード
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
LTSチップ バルク RC LTS 5000μL 1000A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 5000μL 1000A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
18,980税込20,878
1個(1000本)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク5mL1000本
容量(μL)5000アズワン品番64-3930-71
Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本 SAMCOSamco Exact Volume Transfer Pipets 500本SAMCO
2,698税込2,968
1箱(500本)
翌々日出荷
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 5000μL S 192A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 5000μL S 192A/8METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
12,980税込14,278
1個(8ラック×24本)
翌々日出荷
ラック入りピペットチップLTSチップ LTSチップ リムーバブルカバーラック滅菌済5mL192本(8ラック)
容量(μL)5000アズワン品番64-3931-09
透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ コスモスビード透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズコスモスビード
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
三ツ口フラスコ 1510シリーズ コスモスビード三ツ口フラスコ 1510シリーズコスモスビード
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
枠寸法(mm)100Φ45H
InertSep PRS 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep PRS 5010シリーズジーエルサイエンス
25,399税込27,939
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Inertsil ODS 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS 5020シリーズジーエルサイエンス
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Fine透明真空トラップ TGK(東京硝子器械)Fine透明真空トラップTGK(東京硝子器械)
44,154税込48,569
1個
3日以内出荷
種類真空トラップ材質ほうけい酸ガラス
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 茶 TGK(東京硝子器械)Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 茶TGK(東京硝子器械)
12,078税込13,286
1個
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
Inertsil TMS 5um 4.6X250mm ジーエルサイエンスInertsil TMS 5um 4.6X250mmジーエルサイエンス
83,999税込92,399
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0382-28

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

rs50特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品