カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(7)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(3)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック
レイニン¥10,980~税込¥12,078~1個(960本)ほか5日以内出荷から22日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
レオメーター FRTSシリーズ
イマダ¥749,800税込¥824,7801台44日以内出荷レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8出力USBおよびUSBメモリ測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能測定単位荷重:N、変位:mmサンプリング(最大高さ)70mm使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80サンプリング速度1000Hz測定速度(mm/s)0.1~10.0移動量(mm)テーブル:(最大)100
グランドジョイント(雌) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥89,980税込¥98,9781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)48大径(Φmm)45摺合せ共通摺合せTS45/50
グランドジョイント(雄) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)38大径(Φmm)40摺合せ共通摺合せTS40/50
グランドジョイント(雌) 40/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥87,980税込¥96,7781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)45大径(Φmm)40摺合せ共通摺合せTS40/50
グランドジョイント(雄) 45/50
IWAKI(AGCテクノグラス)¥61,980税込¥68,1781箱(10個)5日以内出荷長さ(mm)摺:50管径(Φmm)40大径(Φmm)45摺合せ共通摺合せTS45/50
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品