通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa
材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源定格電圧±5%
使用場所屋内
水温(℃)(処理)10~50
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVC
ケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5
ケーブル厚さ3×6mm
放電管4W
波長(nm)254
電源(AC100V)50/60Hz
チェーン長(mm)500
アズワン品番3-6812-11
タイマー0~120分(アナログ)
1個
¥57,900
税込¥63,690
当日出荷
設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)18
本体寸法(mm)約130×115×500
本体質量(kg)約1.2
電源コード(m)約1.6
ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)
紫外線波長(nm)254
適合容量(L)~1500(水槽)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
対応機種PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Pulse 1/2、PURELAB Ultra Mk1、PURELAB Ultra Mk2
アズワン品番64-5410-06
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。
仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmm
アズワン品番64-3187-71
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。
付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ
材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)
内容量(L)165
温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)
サービス分類レンタル
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様【標準付属機種】SA-2100E-UV・E1-UV
適合機種SA-2100E-UV・E1-UV
コード186530
アズワン品番65-0563-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE
アズワン品番65-8998-77
1ケース(1000本)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE
アズワン品番65-8998-79
1ケース(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W
外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616
庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400
質量(kg)15.5
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
庫内容量(L)35
容量(L)35
付属品棚皿4、変換プラグ1
殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯
アズワン品番64-8090-45
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE
アズワン品番65-8998-78
1ケース(1000本)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE
アズワン品番65-8998-76
1ケース(1000本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))
アズワン品番65-8998-80
1ケース(2セット×5組)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))
アズワン品番65-8998-82
1ケース(2セット×5組)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×4段×2セット(768本))
アズワン品番65-8998-84
1ケース(2セット×4組)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))
アズワン品番65-8998-81
1ケース(2セット×5組)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE
アズワン品番65-8998-75
1ケース(1000本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))
アズワン品番65-8998-83
1ケース(2セット×5組)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。