1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A) バッテリー本体用リチウムイオン電池 校正回数:5回 バッテリー電圧(V)3.7 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) プログラムメモリ9種類設定可能 バッテリー容量(mAh)920 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(1.65MB) 校正証明書一般校正
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります