折りたためるPE製コンテナーです。
食品衛生法による基準を満たしています。
別売りのダンボールに入れてご使用ください
材質PE
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
外箱 フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥469
税込¥516
自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。
従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。
フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。
口寸法(mm)Φ32
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。
材質PP(ポリプロピレン)
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
用途20LフリーコンテナBOX用
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質ダンボール
適合本体20L用
サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです
詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です
運搬用外装ケースもございます
優れたバリア性と保香性を備えています
これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます
軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました
新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ
仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044
アズワン品番67-4850-43
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
18日以内出荷
こんなお得な商品も!
コック フリーコンテナ 用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。
使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。
未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。
フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。
液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管に
トラスコ品番795-4255
材質ダンボール
幅(mm)296
色茶色
高さ(mm)286
質量(g)810
奥行(mm)296
容量(L)(適合本体)18
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。浅型段ボール(BIB)を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンド
その他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)
材質SUS304
サイズ470×420×805
有効内寸(mm)容器枠/305×325×295
ハンドル手動(前傾約0~175度)
適合容器浅型段ボール20L
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。