カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連(7)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)

科学研究・開発用品 :「cdr」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深型バスケット(クリア) 積水マテリアル深型バスケット(クリア)積水マテリアル
549税込604特価
1個
当日出荷
材質PP形状角型
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
RO cartridge Kit RiOs 220 - Elix/AFS 150 Merck(メルクミリポア)RO cartridge Kit RiOs 220 - Elix/AFS 150Merck(メルクミリポア)
730,999税込804,099
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8359-93
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO cartridge Kit RiOs 120 - Elix/AFS 80 Merck(メルクミリポア)RO cartridge Kit RiOs 120 - Elix/AFS 80Merck(メルクミリポア)
428,999税込471,899
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8359-91
RO cartridge Kit RiOs 60 - Elix/AFS 40 Merck(メルクミリポア)RO cartridge Kit RiOs 60 - Elix/AFS 40Merck(メルクミリポア)
252,999税込278,299
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8359-90
純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
84,980税込93,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RO CART+HSG 50LPH RIOS/ELIX-L 1ST Merck(メルクミリポア)RO CART+HSG 50LPH RIOS/ELIX-L 1STMerck(メルクミリポア)
244,999税込269,499
1個
翌日出荷
アズワン品番61-0214-57
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO cartridge Kit RiOs 170 - Elix/AFS 120 Merck(メルクミリポア)RO cartridge Kit RiOs 170 - Elix/AFS 120Merck(メルクミリポア)
566,999税込623,699
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8359-92
RO CART+HSG 30LPH RIOS/ELIX-L 1ST Merck(メルクミリポア)RO CART+HSG 30LPH RIOS/ELIX-L 1STMerck(メルクミリポア)
194,999税込214,499
1個
翌日出荷
アズワン品番61-0214-56
RO MEMBRANE 2.5 X 40INCH WITH HOUSING 1ST Merck(メルクミリポア)RO MEMBRANE 2.5 X 40INCH WITH HOUSING 1STMerck(メルクミリポア)
229,999税込252,999
1個
翌日出荷
アズワン品番61-0214-64
SUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸) シンコーSUS430 戸棚(片面/引出付・上アクリル戸・下ステンレス戸)シンコー
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型自動核酸抽出装置 taco mini Genereach小型自動核酸抽出装置 taco miniGenereach
129,800税込142,780
1箱
12日以内出荷
キット内容試薬+プラスチック消耗品 ※atcp24(4-6611-15)はプラスチック消耗品が不足した場合の予備分です。
RO MEMBRANE 2.5x40IN. W/HOUSINGx3 1ST Merck(メルクミリポア)RO MEMBRANE 2.5x40IN. W/HOUSINGx3 1STMerck(メルクミリポア)
509,999税込560,999
1個
11日以内出荷
アズワン品番61-0214-66
RO MEMBRANE 2.5x40in. W/HOUSINGx2 1ST Merck(メルクミリポア)RO MEMBRANE 2.5x40in. W/HOUSINGx2 1STMerck(メルクミリポア)
373,999税込411,399
1個
11日以内出荷
アズワン品番61-0214-65
75GPD RO MEMBRANE 1ST Merck(メルクミリポア)75GPD RO MEMBRANE 1STMerck(メルクミリポア)
138,999税込152,899
1個
15日以内出荷
アズワン品番61-0210-09
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷から10日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: Iアズワン
69,900税込76,890
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回ヒーター容量(W)1000プレート寸法(mm)250×250材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC220(50/60Hz)電源コード(m)約1.8温度設定範囲(℃)室温+10~350温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プラグタイプIタイプ寸法(mm)320×360×101安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)最高温度(℃)350通信機能PC出力(USB)温度センサーK熱電対(内部)温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-32-91
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: Iアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)電源コード(m)約1.8温度設定デジタル入力式温度設定範囲(℃)室温+10~350安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ温度センサーK熱電対(内部)ヒーター容量(W)680プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式プレート寸法(mm)170×170タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-31-91
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
695税込765
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250温度設定範囲(℃)室温+10~350通信機能PC出力(USB)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1STMerck(メルクミリポア)
17,899税込19,689
1個
17日以内出荷
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Microbial monitoring;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-FC 液状培地 (乾燥粉末) ロザリン酸なし、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.4 ± 0.2、メディアカラー:乾燥粉末 - わずかに青色がかったベージュ; 調製した培地 ロザリン酸入り - 青色; 調製した培地 ロザリン酸なし - クランベリーレッド、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:44.5 ± 0.2品名m-FC 液状培地 ロザリン酸入り包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30)アズワン品番61-0193-58アプリケーション排水または河川水の糞便性大腸菌群検出用。ロザリン酸 (MB00 000 0R)と一緒に使用
コック CDRW用 ADVANTECコック CDRW用ADVANTEC
11,980税込13,178
1個
予約販売
凍結乾燥器用別売品フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
ACDR-047用オプション品 ADVANTECACDR-047用オプション品ADVANTEC
549税込604
1箱(1個)
33日以内出荷から41日以内出荷
ACDR-047用オプション ADVANTECACDR-047用オプションADVANTEC
2,598税込2,858
1箱(1個)
40日以内出荷から41日以内出荷
ACDR-047(17383900)の部品です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品