カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(83)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(12)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(6)
- 純水製造・純水関連(5)
- 撹拌・粉砕・混合関連(28)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(45)
- バイオ・食品(菌)関連用品(93)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(9)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
- 研究関連用品・実験用必需品(47)
- 分析・環境・測定器具(89)
- 収納・設備・保管・運搬用品(11)
- 理化学機器レンタルサービス(12)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(59)
- 旭製作所(42)
- アズワン(39)
- ADVANTEC(30)
- コスモスビード(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
- ビーエム機器(13)
- TPP(13)
- Genesee Scientific Corporation(10)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- 林純薬工業(9)
- オーハウス(8)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- ユーレカ・テクノロジーズ(8)
- アテクト(7)
- 積水テクノ成型(6)
- ヤマト産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CO2モニター
アズワン¥11,880税込¥13,0681個当日出荷視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
ポータブルCO2ガスセット 5本
アズワン¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷CO2インキュベーターのエントリーユーザー向け、ガスカートリッジセットです。一般的なガスボンベよりコンパクトで、ガス切れ時の予備ボンベとしても活躍します。
ポータブルミニCO2インキュベーター
アズワン¥485,000税込¥533,5001式翌々日出荷超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。種別(MINIcell)アズワン品番3-6105-01
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台(1台)翌々日出荷室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
アネロパウチ CO2 20個
スギヤマゲン¥4,198税込¥4,6181箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様パウチ袋用保管環境要冷蔵
アネロパック CO2 20個
スギヤマゲン¥4,498税込¥4,9481箱4日以内出荷水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。仕様ジャー用保管環境要冷蔵
CO/CO2モニタ
光明理化¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。付属品キャリングケース寸法(mm)155×83×100(突起部除く)測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))質量(g)約800(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。 室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。 また、温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CS-1(CO2)、PS-3(PM2.5)の測定をこれ1台で ・タイマー測定が可能 バッテリー節約のための間欠運転も可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途・室内空間の汚染度をPM2.5、CO2の両面から監視。・温湿度も測定可能なため温熱空間の評価も仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
【レンタル】CO2インキュベーター
アズワン¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)22棚板数(枚)2外寸法(mm)490×460×440
CO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥28,980~税込¥31,878~1式7日以内出荷から93日以内出荷CO2 バブラーキット。CO2 バブラーは、ショウジョウバエの脱水を防ぎ、フライパッドの静電気を抑制します。バブラー接続ヘッドには、市販の500ml、1000ml、2000mlの三角フラスコ各々に適合するサイズがあります。市販されているCO2 バブラーに使用可能。麻酔器具に接続しハエの脱水や静電気の帯電を防止。※フラスコは含まれていません。
CO2インキュベーター対応 スターラー
三商¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン
アズワン¥9,598~税込¥10,558~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。容量(L)50棚板数(枚)3外寸法(mm)490×460×680
CO/CO2モニタ
光明理化¥279,800税込¥307,7801個15日以内出荷データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
Blowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷から93日以内出荷Blowgun(#54-104/54-104M)用
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ
イチネン製作所¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から7日以内出荷培養しながらコンタミネーション防止メカニズムを搭載。内箱・棚受け一体構造により、清掃性・収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルを採用。抗菌性能と耐腐食性能に優れた銅合金ステンレス製内装。UV殺菌灯標準装備タイプ。付属品CO2インキュベータ MCO-170AICUV-PJ、ローラーベース MCO-170RB-PJ材質外装/塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板(銅含有)内容量(L)165温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
CO2インキュベーター 出荷前点検証明書付き
アズワン¥519,000税込¥570,9001個10日以内出荷タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)
【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ
PHC[科学研究・開発用品]¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から4日以内出荷「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス質量(kg)80内容量(L)165外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ
アズワン¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能なボードです。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡スチロールとほぼ同じ比重:0.03で、軽くて加工性に優れています。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
硝子基板
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
































![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-170AICUV-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14128655-260409-02.jpg)



![【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64201228-240416-02.jpg)