カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(7)
        • 理化学機器レンタルサービス(7)

科学研究・開発用品 :「hfc 134a」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールインキュベーター アズワンクールインキュベーターアズワン
216,700税込238,370
1台
当日出荷
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VP トーマス科学器械【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VPトーマス科学器械
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)定値運転とプログラム運転の選択が可能運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a
【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L トーマス科学器械【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11Lトーマス科学器械
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
欠品中
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7822材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7849材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310トミー精工
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけタッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)質量(kg)62電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業【レンタル】高精度低温循環恒温槽東機産業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付きトーマス科学
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
29日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7814材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品