カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(17)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(35)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(4)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(211)

科学研究・開発用品 :「isis」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • アイシス
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
ミニフィッティング I型異径 アイシスミニフィッティング I型異径アイシス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
ミニフィッティング T型同径 アイシスミニフィッティング T型同径アイシス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
ダイヤフラム式ミニチェックバルブ アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブアイシス
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
PC3方ルアーストップコック アイシスPC3方ルアーストップコックアイシス
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
ルアーアダプター VRシリーズ アイシスルアーアダプター VRシリーズアイシス
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
PTFEチューブ BLSシリーズ アイシスPTFEチューブ BLSシリーズアイシス
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)250
硬質チューブ用ボトルキャップ アイシス硬質チューブ用ボトルキャップアイシス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無
ミニフィッティング I型同径 アイシスミニフィッティング I型同径アイシス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズアイシス
939税込1,033
1巻(330枚)
当日出荷から翌々日出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
ルアーコネクター VRシリーズ アイシスルアーコネクター VRシリーズアイシス
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ミニフィッティング Y型同径 アイシスミニフィッティング Y型同径アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
ガラス撹拌子 円筒 アイシスガラス撹拌子 円筒アイシス
5,498税込6,048
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス細径PTFEチューブ JRPTシリーズアイシス
7,467税込8,214特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシスメスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズアイシス
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ルアーストップコック アイシスルアーストップコックアイシス
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプストッパーなし
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシスローラー式チューブクランプ QNシリーズアイシス
599税込659
1パック
当日出荷から7日以内出荷
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシスダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズアイシス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)+5~60
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
ミニフィッティング マルチポート4方型同径 アイシスミニフィッティング マルチポート4方型同径アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
ミニフィッティング L型同径 アイシスミニフィッティング L型同径アイシス
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプL型同径材質PP(ポリプロピレン)
アダプターフィッティング VFシリーズ アイシスアダプターフィッティング VFシリーズアイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ アイシスチューブ用ストッパープラグ VSPシリーズアイシス
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ アイシス隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズアイシス
679税込747
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
隔壁コネクター用アクセサリーです。
ダックビル式 ミニチェックバルブ PC IMCBシリーズ アイシスダックビル式 ミニチェックバルブ PC IMCBシリーズアイシス
2,698税込2,968
1個
予約販売
ダックビル弁を内蔵した小型逆流防止コネクターです。
ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ アイシスダイヤフラム式マイクロチェックバルブアイシス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2kTGK品番0007229659材質ボディ/PP、弁/シリコン使用温度(℃)+4~48適合チューブ内径(Φmm)軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2アズワン品番61-0478-52
PP L型コネクター AJLシリーズ アイシスPP L型コネクター AJLシリーズアイシス
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
ターメリック試験紙 クルクミン アイシスターメリック試験紙 クルクミンアイシス
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70TGK品番0007440104アズワン品番62-3875-29
カラフルチューブクランプ HR340シリーズ アイシスカラフルチューブクランプ HR340シリーズアイシス
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
スナップロックリング アイシススナップロックリングアイシス
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
ガロン瓶ボトルキャップ ポート2 アイシスガロン瓶ボトルキャップ ポート2アイシス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
3方チェックバルブ アイシス3方チェックバルブアイシス
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス耐寒用手袋 ミッドアームタイプアイシス
45,980税込50,578
1双
当日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入アイシス
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)10-20アズワン品番1-7377-31オートクレーブの可否可(+121℃)
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシスねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポートアイシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシスねじ口びん用キャップ ポート2アイシス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
ポートプラグ アイシスポートプラグアイシス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TGK品番0007171531材質PTFE

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

isis特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品