4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類のチューブを同時に保存できます(1.5mチューブ24本、0.5mlチューブ16本、0.2mlチューブ32本)。オートクレーブやフリーザー保存が可能です
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります