カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(2)
- 収納・設備・保管・運搬用品(3)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み

両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
ニッコー¥14,980税込¥16,4781箱(50本)5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入容量(mL)1000目盛(mL)100口内径(Φmm)31.5胴径×全高(mm)98Φ×192.5
ワゴン CSP-7583SE
ナリカ¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。質量(kg)21奥行(mm)500間口(mm)750全高(mm)880耐荷重(kg)約150キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
ワゴン CSP-6083SE
ナリカ¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。質量(kg)14奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)約150キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
ニューパールワゴン CSP-6084SSEI
ナリカ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。質量(kg)21奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)140キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き棚板50mmピッチで上下調節可能
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品