219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
1箱(100個)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(30mL×100本)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)PP容器
材質PP(ポリプロピレン) 商品タイプ本体のみ
1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
15,444 税込16,988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(75本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
1セット(100個)ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
17,523 税込19,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
1箱(100キット)
27,980 税込30,778
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE 容量(mL)900 アズワン品番7-2221-05
1本
1,620 税込1,782
翌々日出荷

クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス 材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
1袋(5本)ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 材質(フタ)PE、赤部分/PP
1本
53 税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
1パック(50個)
3,356 税込3,692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管瓶 透明 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)サンプル管瓶 褐色 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 褐色
1箱(50本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)4 底形状平底
1箱(50組)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります