カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(4)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(27)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(15)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(128)
        • 研究関連用品・実験用必需品(19)
        • 理化学機器レンタルサービス(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「pt100」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT100Ωセンサー マザーツールPT100Ωセンサーマザーツール
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
測定範囲(℃)-50~+400コード長さ(m)約1.1型番TP-101プローブ長(mm)Φ2.3×150アズワン品番1-1450-13
Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)Pt100ΩセンサA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
FUSO-370/372用の温度センサー
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1604 2mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-200~350
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
マントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ω トレンドサインマントルヒーター温度コントローラーセンサー 測温抵抗体シースタイプ Pt100Ωトレンドサイン
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
マントルヒーター温度管理の必需品。
用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様切りっぱなし被覆材テフロン
記録計出力付温度センサ Pt100Ω EYELA(アイラ/東京理化器械)記録計出力付温度センサ Pt100ΩEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
計測した液温を記録計にアナログ出力します。
コード257570アズワン品番65-0569-48
トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場トリガースプレーボトル ポリエチレン撥水道場
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニスホットマグネットスターラーMI03用 温度センサケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
ホットプレートスターラー DLABホットプレートスターラーDLAB
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
30,700税込33,770
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン測温抵抗体(PTFE モールド型)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
25,980税込28,578
1式
翌々日出荷
ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属
種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
スターラー用アクセサリー IKAスターラー用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1式
翌々日出荷
RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
温度センサー IKA温度センサーIKA
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ω azbil(旧:山武)PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ωazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし温度測定範囲(℃)0-250アズワン品番62-3880-04
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付アズワン
32,400税込35,640
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-20校正証明書一般校正
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-57校正証明書一般校正(中国語)
CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVSCARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズGVS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
外部温度センサー JEIO TECH外部温度センサーJEIO TECH
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
適合機種TSシリーズ素子センサ:Pt100 SN-8-4コネクタセンサー
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
温度センサ Pt1000Ω PT-1000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温度センサ Pt1000Ω PT-1000シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
58,980税込64,878
1個
33日以内出荷
PPXタイプご使用の際、温度条件を設定するためのオプション品です。
仕様ハステロイC製、Φ3.2mmコード283060アズワン品番68-5856-31
温度センサー Φ8mm IKA温度センサー Φ8mmIKA
55,980税込61,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサーガラスコート
仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
温度センサー Φ3mm IKA温度センサー Φ3mmIKA
55,980税込61,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
温度センサー Φ6mm IKA温度センサー Φ6mmIKA
45,980税込50,578
1式
33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体) T&D(ティアンドデイ)Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体)T&D(ティアンドデイ)
8,199税込9,019
1個(1個)
62日以内出荷
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆コード長さ(m)1JIS規格A級
Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
3日以内出荷
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
卓上温度調節器 ケニス卓上温度調節器ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
6日以内出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 英語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-56校正証明書一般校正(英語)
大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-57校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 校正証明書付アズワン
104,000税込114,400
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-20校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品