カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(6)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(8)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(45)
        • 研究関連用品・実験用必需品(6)
        • 理化学機器レンタルサービス(11)

科学研究・開発用品 :「pt100」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥27,620税込¥30,382
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • 測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン

    測温抵抗体(PTFE モールド型)

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    当日出荷
    感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体アズワン品番5-1081-01
  • トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場

    トリガースプレーボトル ポリエチレン

    撥水道場
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
  • ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニス

    ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    翌々日出荷
    RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデル用。ガラスコート仕様で、特に酸やアルカリ液などの腐食性溶媒に使用
    種別温度センサーアズワン品番61-0006-45
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    ¥82,900税込¥91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子

    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2

    東邦電子(9件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
    TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥41,400税込¥45,540
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥32,900税込¥36,190
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
  • 白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン

    白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型

    アズワン
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    当日出荷
    仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1個
    欠品中
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
  • ECオイルバススターラー アズワン

    ECオイルバススターラー

    アズワン
    ¥68,900~税込¥75,790~
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750
  • フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワン

    フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ

    アズワン
    ¥53,700税込¥59,070
    1個
    当日出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
    付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
  • ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン

    ECオイルバス EO-200シリーズ

    アズワン
    ¥33,900~税込¥37,290~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム質量(kg)約1.5電源AC100V 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥36,800税込¥40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    ¥144,000~税込¥158,400~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン

    ECオイルバス EO-200シリーズ

    アズワン
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    欠品中
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • 浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω セムコーポレーション

    浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ω

    セムコーポレーション
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
    仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    ¥125,000~税込¥137,500~
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥114,000~税込¥125,400~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

    アズワン
    ¥49,400税込¥54,340
    1台
    当日出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
    寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
  • デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ

    アズワン
    ¥32,400税込¥35,640
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    当日出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    寸法(mm)95×150×47(突起除く)制御方式ON/OFF制御出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m最小表示単位1℃指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    ¥100,000税込¥110,000
    1台
    当日出荷
    用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • インキュベーター ステンレスタイプ アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ

    アズワン
    ¥163,000~税込¥179,300~
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • フッ素樹脂成型センサー アズワン

    フッ素樹脂成型センサー

    アズワン
    ¥23,166~税込¥25,483~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
    最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ラコムエース(平型サーミスター式) アズワン

    ラコムエース(平型サーミスター式)

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1台
    当日出荷
    仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236アズワン品番1-107-03循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
  • サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス)

    アズワン
    ¥118,000税込¥129,800
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
  • オイルバス OHB-2100S EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルバス OHB-2100S

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。
    付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VAヒーター(W)510外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)槽容量(L)約2.8
  • ミニインキュベーター アズワン

    ミニインキュベーター

    アズワン
    ¥106,000税込¥116,600
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
    用途自然対流方式付属品:棚板×1枚付属品棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
  • 低温恒温水槽 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥294,000~税込¥323,400~
    1個
    当日出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • 定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン

    定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ

    アズワン
    ¥177,000~税込¥194,700~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品