形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4746
質量(g)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4690
質量(g)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)
アズワン品番68-4101-87
1個
¥1,160
税込¥1,276
8日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4657
質量(g)40
アズワン品番61-3538-02
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
自動開閉バルブは、無です
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)
接続口径Rc1/4
流体清水
使用温度範囲(℃)常温~130
最高使用圧力(MPa)1.2
交換目安媒体温度130℃で約1年
耐圧力(MPa)2.0
流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
1セット(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
高圧力油圧配管継手として適しています。
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
アズワン品番65-9253-97
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。