43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンL型RC3/8
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 種別メネジ 接続ねじR3/8
1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンT-2型RC3/8
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 種別メネジ 接続ねじR3/8
1個
9,190 税込10,109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,220 税込1,342
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,180 税込1,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,260 税込1,386
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
1,730 税込1,903
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
材質本体・ナット・皿ばね:SUS316 最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
2,610 税込2,871
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292 アズワン品番65-9253-97
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10] 連続使用温度(℃)-15~150 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10] 連続使用温度(℃)-15~150 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
1個
14,900 税込16,390
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング