カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(18)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(8)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 理化学機器レンタルサービス(3)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- サンダイヤ(1)
- オオモリ(2)
- コクゴ(2)
- アズワン(7)
- ジャパンペール(1)
- アルプ(5)
- 三商(3)
- エム・あい(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ケニス(1)
サービス分類

密閉缶運搬用 SUS304
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781缶5日以内出荷シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。仕様締金具数(組)3TGK品番0419-32-21-10材質ステンレス容量(L)27深さ(mm)335内径(mm)330フタの有無あり
ステンレスペール缶 BT-20
ジャパンペール¥19,980税込¥21,9781缶10日以内出荷耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
缶けいしゃ SUS304製
エム・あい¥9,398税込¥10,3381台8日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
ステンレスドラム缶オープン缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30色シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
サイエンスオートクレブ
アズワン¥402,000税込¥442,2001個当日出荷仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレブ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ
アズワン¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷から4日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346
アルプ¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から4日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346
アルプ¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
アルプ¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
アルプ¥312,000税込¥343,2001台翌々日出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
そるべん缶
三商¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ラボ缶R
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
危険物輸送容器 UNボトル
三商¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥298,000税込¥327,8001台7日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付
アズワン¥432,000税込¥475,2001台10日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
ステンレス一斗缶保管庫
テラオカ(ANEX)¥349,800税込¥384,7801台20日以内出荷一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付
アルプ¥459,800税込¥505,7801台39日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。付属品ステンレス網カゴ×2個、【排気ドレイン受けタンク】ポリタンク×1個仕様安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa、ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)材質【外板】鋼板・メラミン焼付塗装、【缶体・フタ・表面板】SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品寸法(mm)450×360×970質量(kg)48使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)【缶体】50電流(A)19電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断・報知ブザー・赤ランプ点灯)、【空だき防止装置】熱感知液圧スイッチヒーター容量(kW)1.9寸法(Φ×mm)【缶体】300×640、【ステンレス網カゴ】270×300アズワン品番6-9743-35-22タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品