カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(8)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(3)
- 撹拌・粉砕・混合関連(5)
- バイオ・食品(菌)関連用品(6)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(18)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(23)
- 研究関連用品・実験用必需品(90)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1,593)
- 理化学機器レンタルサービス(28)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- 東製作所(49)
- シンコー(130)
- TRUSCO(51)
- ERECTA(エレクター)(311)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- アイワ(5)
- アズワン(177)
- キャニオン(26)
- ケニス(15)
- コクゴ(2)
- サカエ(76)
- サンダイヤ(8)
- タニコー(3)
- トーリ・ハン(5)
- プロフェイス(20)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(5)
- 暁製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
東製作所(15件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
平棚(SUS430)
シンコー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
シンコー¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様材質SUS430高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台 H枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
上棚(ベタ棚2段) SUS430
シンコー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。用途厨房や工場などに仕様べタ棚高さ(mm)800タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
SUS430 作業台用ベタ棚
シンコー¥8,798~税込¥9,678~1枚翌々日出荷SUS430 作業台用の棚です。 頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。 棚ストッパー付属。
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
東製作所(7件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷完成品でお届けします。高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430色(天板)シルバー材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)
サカエ¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード)ステンレス製段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
SUS430 作業台用スノコ棚
シンコー¥8,998~税込¥9,898~1枚翌々日出荷SUS430 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型)
アズワン¥142,000~税込¥156,200~1台当日出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。付属品仕切板、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)
サカエ¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス作業台(SUS430/H800)
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1個ほか翌々日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)
アズワン¥283,000~税込¥311,300~1台当日出荷ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら