67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃) 材質ポリメチルペンテン
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)TPXチューブ(ポリ栓付)
液切れが良く、肉厚で耐久性に優れています。
材質(本体)TPX(ポリメチルペンテン樹脂) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
1箱(200本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホッティーポリマー超極細TPXチューブ
エコ商品
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等 材質TPX RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックTPXシャーレ
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン) 径(Φmm)90.5
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 使用温度範囲20~170
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックTPXメスシリンダー
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。 材質TPX[[R上]]樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカー
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可 材質メチルペンテン樹脂 種類ビーカー 使用温度範囲(℃)0~150 機能オートクレープ可
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類手付ビーカー 材質TPX(ポリメチルペンテン) 使用温度範囲(℃)20~150
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。上部は使いやすいロート状になっています。
材質PMP
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)メスシリンダー(TPX製)
使用温度範囲(℃)20~170 材質ポリメチルペンテン
1個
549 税込604
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックTPXビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手無し 材質TPX 種類ビーカー
1個
219 税込241
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。
材質メチルペンテン樹脂(TPX) オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン) タイプ広口 使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコン
1本
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカー用のフタとしてもお使い頂けます。
材質PP
1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラテックTPX手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手付き 材質TPX 種類手付ビーカー
1個
329 税込362
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプT型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)TPX(R)メスシリンダー
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛 使用温度範囲(℃)20~170
1個(1個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン) タイプY型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン) タイプストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)
エコ商品
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応 種類手付ビーカー 耐熱温度(℃)150 材質TPX(ポリメテルペンテン)
1個
779 税込857
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR 口径(Φmm)210 足長(mm)190 足径(Φmm)24 耐熱温度(℃)180 足下外径(Φmm)22
1個(1個)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング