絞り込み
インターフェース
  • USB(1)
読取方式
  • CCD(離し読取)(1)
商品タイプ
  • ワイヤレス(1)
対応コード
  • バーコード(1)
ブランド
  • CipherLab
  • モノタロウ(1)
  • unitech(17)
  • アイテックス(12)
  • honeywell(11)
  • Zebra Technologies(11)
  • アイメックス(9)
  • ウェルコムデザイン(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日栄インテック(7)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • スター精密(5)
  • cino(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ZEBEX(4)
  • エフケイシステム(4)
  • Newland(2)
  • PC Worth International(2)
  • ウェルキャット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
USB(1)
1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル CipherLab1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルCipherLab
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。 毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。 ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。 読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。 コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。 クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。 1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル寸法(mm)153×61×93入力電圧(V)DC5±10%保護等級IP30準拠速度走査:毎秒520スキャンバッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池メモリー4KB/512KB保証期間3年間光源(nm)625(可視光赤色LED)安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPコントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%)特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下無線Bluetooth Ver4.0+EDR動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒)インジケータ(読取)ビープ音と LED通信距離(m)約90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー