絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth(2)
  • RS-232C(1)
  • USB(2)
読取方式
  • CCD(タッチ読取)(1)
  • イメージャー(1)
商品タイプ
  • ハンディターミナル(1)
  • 有線(1)
対応コード
  • バーコード(3)
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • モノタロウ(1)
  • unitech(16)
  • アイテックス(12)
  • honeywell(10)
  • Zebra Technologies(10)
  • アイメックス(9)
  • オプトエレクトロニクス(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • エフケイシステム(6)
  • スター精密(5)
  • 日栄インテック(4)
  • ZEBEX(4)
  • cino(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Newland(2)
  • PC Worth International(2)
  • ウェルキャット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
RS-232C(1)
USB(2)
  • ガン式レーザスキャナ USBセット 2.1mストレート 取説付 ウェルコムデザイン

    ガン式レーザスキャナ USBセット 2.1mストレート 取説付

    ウェルコムデザイン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量設定なので長時間使用でも疲れない。抜群の読み取り性能で作業効率はさらにアップ!
  • 67mm幅タッチスキャナ 白 USB ウェルコムデザイン

    67mm幅タッチスキャナ 白 USB

    ウェルコムデザイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
  • 浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F ウェルコムデザイン

    浮上読取対応タッチスキャナ ホワイト USB I/F

    ウェルコムデザイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    翌々日出荷
    【USBキーボードインターフェイス対応タッチリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・GS1データ編集機能を装備
  • スレンダーロングレンジCCDスキャナ 100スキャン USBキーボードI/F ウェルコムデザイン

    スレンダーロングレンジCCDスキャナ 100スキャン USBキーボードI/F

    ウェルコムデザイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    【USBキーボードインターフェイス対応ロングレンジCCDリーダ】1長距離幅広読取が可能 3 リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能 4 照合機能・利用者限定機能・GS1データ編集機能を装備
  • 67mm幅タッチスキャナ 黒 USB ウェルコムデザイン

    67mm幅タッチスキャナ 黒 USB

    ウェルコムデザイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
  • Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザイン

    Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付

    ウェルコムデザイン
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
    質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
  • OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル ウェルコムデザイン

    OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル

    ウェルコムデザイン
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    5日以内出荷
    オプション機能を利用することで、様々なOCR文字読み取りに対応可能です。
  • コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザイン

    コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付

    ウェルコムデザイン
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    欠品中
    コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
    インターフェースBluetooth対応コードバーコード
  • バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザイン

    バーコードCCDスキャナ

    ウェルコムデザイン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
    センサーCCD
  • ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザイン

    ハンドヘルドレーザスキャナ USB

    ウェルコムデザイン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    OPL-6845Sは、高性能レーザーバーコードリーダです。抗菌・耐黄変素材を採用した清潔設計により、医療・介護・流通分野など衛生管理が求められる現場での利用に最適です。JIS Z 2801準拠の抗菌ボディを採用し、長期間にわたり清潔な状態で運用できます。高性能レーザエンジンを搭載し、幅広バーコードのタッチ読取から最大750mmの遠距離読取に対応。優れた読取性能により、レジ業務や物流管理、医療現場でのスキャン作業を効率化します。
    付属品USB I/F(HID&COM)仕様●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取センサー:赤色レーザ 走査方式●読取可能コード(一次元):UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7 (Codabar),Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128,MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象本体質量(g)75消費電力動作: 135mA 検知状態:65mA 待機: 25mA(USB)分解能0.076mm(3mil)光源赤色半導体レーザ 波長 : 645 ~ 664 nmインターフェースUSB-HID、USB-COM

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー