1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
NL20021Wは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。 本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。 蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインタフェースで接続機器に転送することができます。 タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。
仕様PCS値:0.45以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32KByte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte 付属品USBケーブル、ネックストラップ 規格レーザ安全規格:JIS C 6802:2011 クラス2、IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2、CDRH Class Ⅱ、EMC:VCCIクラス B 準拠、CE マーキング、FCC、工事設計認証(電波法) 表示部LED:赤緑2個・および青1個、ブザー:音量(3段階)・音程調整可能 適合機器iOS(iPhone,iPad, iPod touch など)、Android、WindowsPC 連続使用時間(時間)10以上 光源赤色レーザ 650nm 1mW以下 速度走査:100±20スキャン/秒 消費電流(mA)500未満 読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13) 動作温湿度範囲0~50℃/20~85%(非結露) 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露) 防塵・防滴IP42 キー方式2キー:トリガー、ファンクション 充電方式USB 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】4000lx以下、【耐外乱光 太陽光】80000lx以下、【耐静電気】±10kV(非破壊)、【耐落下性能】高さ1.2mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。 データ転送速度USB:Full-Speed 12Mbps BluetoothVer2.1、プロファイル:SPP・HID・iOS専用プロファイル、通信距離:10m(クラス2)、接続構成:1対1通信、動作モード:マスターモード・スレーブモード、セキュリティ:認証・暗号化あり 動作電圧(V)4.5~5.5
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります