絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(17)
  • CKD(2)
ポート数
  • 3(30)
  • 5(118)
管接続口径
  • 1/8(11)
  • 1/4(97)
  • 3/8(60)
  • 1/2(35)
  • 3/4(23)
  • 1(1)
  • Φ2(2)
  • Φ6(9)
  • Φ8(6)
  • Φ10(4)
  • Φ12(9)
  • その他(28)
使用流体
  • ガス(31)
  • 空気(145)
ねじの種類
  • G(36)
  • NPT(10)
  • NPTF(22)
  • Rc(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(232)
  • 50,000-100,000円(53)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「D2R」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FH SMCVQ7-6-FHSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FJ SMCVQ7-8-FJSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FI SMCVQ7-8-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
VQ7-6-FP SMCVQ7-6-FPSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FP SMCVQ7-8-FPSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FH SMCVQ7-8-FHSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FJ SMCVQ7-6-FJSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
V Series(VV5QC21-03C6) SMCV Series(VV5QC21-03C6)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-03N7) SMCV Series(VV5QC21-03N7)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-10N) SMCV Series(VV5QC11-10N)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-10C) SMCV Series(VV5QC11-10C)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5QC11-1~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-1~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-09C8) SMCV Series(VV5QC21-09C8)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-06N7) SMCV Series(VV5QC21-06N7)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C6) SMCV Series(VV5QC21-08C6)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-05C6) SMCV Series(VV5QC21-05C6)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-09C6) SMCV Series(VV5QC21-09C6)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C6) SMCV Series(VV5QC21-04C6)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-02N7) SMCV Series(VV5QC21-02N7)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-12C) SMCV Series(VV5QC11-12C)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-10N7) SMCV Series(VV5QC21-10N7)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
方向制御機器