288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・保護構造IP67 ・最大入力32点、最大出力32点 ・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EX180 - SIユニット(EX180) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-02~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-0603) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-1203) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2016種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0751 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B) SMC CADデータあり
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-09~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3Q SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Q) DeviceNet対応
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-12S3Q-03D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S3Q SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(Q) DeviceNet対応 取出位置(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC51 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

SS5Y7-12S3Q-04B-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3Q SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ12 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン) 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

プラグインユニット (VV5QC41-03~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-08~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-05~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09BS) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラグインユニット (VV5QC41-1~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-06BS) SMC CADデータあり
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4 ねじの種類(-) Rc バルブ連数6
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-12B) SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-07~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-0602) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-04~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-1102) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-01~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQA SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(QA) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)