絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(4)
  • Festo(3)
  • CKD(2)
ポート数
  • 2(112)
  • 3(1,384)
  • 4(139)
  • 5(6,015)
  • その他(2)
管接続口径
  • 1/8(2,116)
  • 5/32(289)
  • 1/4(3,114)
  • 5/16(172)
  • 3/8(1,513)
  • 1/2(593)
  • 3/4(255)
  • 1(106)
  • 1-1/4(29)
  • 1-1/2(26)
  • M3(138)
  • M5(916)
  • Φ2(126)
  • Φ3.2(117)
  • Φ4(1,385)
  • Φ6(2,085)
  • Φ8(1,288)
  • Φ10(515)
  • Φ12(198)
  • その他(1,145)
使用流体
  • その他(83)
  • ガス(476)
  • (83)
  • 真空(15)
  • 空気(7,531)
ねじの種類
  • G(2,445)
  • M(706)
  • NPT(1,711)
  • NPTF(1,616)
  • R(3)
  • Rc(4,770)
  • UNC(1)
  • その他(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(87)
  • 以上(95)
  • 以上(100)
  • 以上(103)
価格
  • 1,500円以下(447)
  • 1,500-10,000円(6,148)
  • 10,000-50,000円(8,710)
  • 50,000-100,000円(3,075)
  • 100,000円以上(942)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「MC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • smc
  • smc vt315
  • smc vf3130
14,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(MC~) SMCその他(MC~)SMC
54税込59
1個
9日以内出荷
S Series(S07B6) SMCS Series(S07B6)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(S0726R) SMCS Series(S0726R)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R)外部パイロット仕様ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5560 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5560SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(S0716) SMCS Series(S0716)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VVMCC SMCVVMCCSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
V Series(VVMCC1) SMCV Series(VVMCC1)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736SSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
S Series(S0736S) SMCS Series(S0736S)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
S Series(S0716S) SMCS Series(S0716S)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
S Series(S07A2) SMCS Series(S07A2)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMCポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
S Series(S0726S) SMCS Series(S0726S)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
S Series(S0732) SMCS Series(S0732)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
28税込31
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
...
cmc特集
おすすめ人気ランキング
方向制御機器