パイロット式ソレノイドバルブ :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
5(1)
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
仕様●システム表示:バリアなし●口出線取出し方法:IP65対応ケーブル付
長さ(mm)口出線:1000
切換方式2位置シングル
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットなし
防爆構造本質安全防爆構造
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
35日以内出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。