パイロット式ソレノイドバルブ :「配線用リード線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(2)
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 コイル(-)標準
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6TN) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260T SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N SMC CADデータあり
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460N SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3260RTN-5MZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RTN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

SJ3B60-5MZ-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360 SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ3460RN-5MNZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460RN SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360N SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TN SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360TN SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260RN SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160 SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SJ2560N-5MZ-C2 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TN SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)