7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(2)
5(5)
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3MZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(01) 1/8 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY3120-3MZ-N3 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3MZ) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 定格電圧(V)(3) AC110/AC115 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(3) AC110/AC115 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP342-3MZ1-01TA VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3MZ1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(3) AC110 (AC115) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(T) NPTF ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DZ1) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 ポート数3 定格電圧(V)(3) AC110 (AC115) 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング