パイロット式ソレノイドバルブ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(4)
5(38)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1~) CKD CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5528種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD CADデータあり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (3751種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2~) CKD CADデータあり
1個
5,775 税込6,353
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4440種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
7,175 税込7,893
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
特価
8,663 税込9,529
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (9789種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類単体バルブ 切替方式2位置ダブル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
13,363 税込14,699
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD CADデータあり
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1529種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3918種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7975種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD CADデータあり
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (9052種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7900種類の商品があります)

3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1~) CKD CADデータあり
1個
3,300 税込3,630
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2225種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD CADデータあり
1個
4,125 税込4,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4165種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD CADデータあり
1個
特価
8,663 税込9,529
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4289種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6~) CKD CADデータあり
1個
22,463 税込24,709
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7905種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
4,400 税込4,840
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
6,463 税込7,109
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気、低真空
1個
23,925 税込26,318
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
11,825 税込13,008
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD CADデータあり
1個
29,750 税込32,725
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7723種類の商品があります)

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD CADデータあり
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4149種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD CADデータあり
1個
17,481 税込19,229
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD CADデータあり
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
1個
23,300 税込25,630
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD CADデータあり
1個
8,113 税込8,924
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
特価
14,025 税込15,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (761種類の商品があります)

1個
14,575 税込16,033
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (1100種類の商品があります)

1個
519 税込571
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD CADデータあり
1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD CADデータあり
1個
29,425 税込32,368
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
21,863 税込24,049
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

1個
5,638 税込6,202
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,450 税込11,495
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個
30,663 税込33,729
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1個
24,200 税込26,620
13日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

1個
24,750 税込27,225
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~) CKD CADデータあり
1個
12,375 税込13,613
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD CADデータあり
1個
29,425 税込32,368
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)