42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(30)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (534種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (489種類の商品があります)

SYJ3540-5WAOU-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

VF3540Y-3G1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540Y SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし ボディ形式(4) ベース配管形 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540KT SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) ポート接続口径(-) サブプレートなし
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7540 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5540 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYJ5543T-5LOZE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5543T SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(01) 1/8 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF5520T-5YZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

SYJ5520T-5HZE-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5520T SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(M5) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5523 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ CE-対応品(Q) CE対応品
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540K SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7523 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYJ3540T-5LZE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540T SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF5523-5YOD1-03F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523 SMC CADデータあり
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(03) 3/8 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット 切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5543 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SYJ7540T-5MZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7540T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3523 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3533K SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)