直動式ソレノイドバルブ :「ピステ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 閉モノステーブルバルブ機能付きの Durable バルブで使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で、3 → 10 bar の動作圧力を使用します。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7243
アズワン品番65-7985-40
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7244
アズワン品番65-7985-41
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 b
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7272
アズワン品番65-7984-50
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルで Durable バルブが使用できるピストンスライド構造を備えています。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7281
アズワン品番65-7993-95
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量では 3 -10 b
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7322
アズワン品番65-7986-46
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、動作圧力は -0.9-16 b
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7314
アズワン品番65-7984-51
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7347
アズワン品番65-8009-35
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 2 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7268
アズワン品番65-7996-39
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で310barの圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7285
アズワン品番65-8008-60
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で -0.9-16 bar までの圧力で使用します周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7359
アズワン品番65-8010-76
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7366
アズワン品番65-7996-08
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2モノステーブルウェイバルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量で-0.9-16barまでの動作圧力で使用します。公称流量は4、500l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-5→50℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1Hです●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7298
アズワン品番65-7984-93
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
Festo MS シリーズ空圧オン / オフバルブは、モノステーブルの 3/2 閉鎖バルブ機能を備えており、ゆっくりと加圧して排気します。ピストンスライド設計構造を採用しています。作動タイプ:電気的 エグゾースト - エア機能:スロットル不可 リセットタイプ:機械式
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-5908
アズワン品番65-8009-06
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、動作圧力は -0.9-16 bar (標準公称流量)までは、2、300 l/min で、あらゆるポジションで組み立てられます。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7301
アズワン品番65-8008-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅が 42 mm で、0.9 → 16 bar までの動作圧力が使用されています。標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7365
アズワン品番65-7988-15
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準公称流量は 4、500 l/min で、任意の位置で組み立てられます。最大 2 → 10 bar の動作圧力を使用します。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7329
アズワン品番65-7997-28
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517
アズワン品番65-7995-39
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7435
アズワン品番65-7996-66
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522
アズワン品番65-8009-67
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L ( VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7514
アズワン品番65-8011-78
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7471
アズワン品番65-7999-86
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。