直動式ソレノイドバルブ :「ブタジエン」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344 アズワン品番65-8021-48
1個
34,980 税込38,478
欠品中