曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2L32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2L32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2L32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2L32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2L32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2139種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2139種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315640CDM2L32TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315649CDM2L32TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315658CDM2L32TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315667CDM2L32TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315676CDM2L32TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315685CDM2L32TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315701CDM2L32TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315710CDM2L32TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315719CDM2L32TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315728CDM2L32TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315737CDM2L32TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315746CDM2L32TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315755CDM2L32TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315771CDM2L32TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315780CDM2L32TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315789CDM2L32TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315798CDM2L32TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315807CDM2L32TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,070
¥9,063
¥9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315816CDM2L32TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315825CDM2L32TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315841CDM2L32TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315850CDM2L32TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315859CDM2L32TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315868CDM2L32TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315877CDM2L32TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315886CDM2L32TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315895CDM2L32TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315911CDM2L32TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315920CDM2L32TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315929CDM2L32TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315938CDM2L32TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315947CDM2L32TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315956CDM2L32TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315965CDM2L32TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315981CDM2L32TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315990CDM2L32TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
45315999CDM2L32TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316008CDM2L32TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316017CDM2L32TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316026CDM2L32TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316035CDM2L32TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316051CDM2L32TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316060CDM2L32TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316069CDM2L32TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316078CDM2L32TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316087CDM2L32TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316096CDM2L32TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316105CDM2L32TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316121CDM2L32TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45316130CDM2L32TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする