直動式ソレノイドバルブ :「エアー ネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
電圧AC100V
使用圧力(MPa)0~5
最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1)
オリフィス径(Φmm)5.0
方向切替:2方向
取付ねじRc3/8”
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)2.1(水圧にて)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
1個
¥5,820
税込¥6,402
3日以内出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。