直動式ソレノイドバルブ :「エア弁」の検索結果
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6
有効断面積(mm2)40
使用圧力(MPa)0.01~0.9
使用温度(℃)5~50
応答速度0.03秒以下
作動頻度:3回/秒以下
関連資料(0.62MB)
ポート数2
切換方式2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油不要
ポート数2ポート
質量(kg)0.3
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)4
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
シリーズ126シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
仕様●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオードなし
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)
インジケータLEDインジケータなし
ポートの種類シングルソレノイド
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)DC24
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
寸法A(mm)125
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオード付
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3
ベース取付ベース付
結線方式DIN式コネクタ
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)
インジケータLEDインジケータなし
ポートの種類シングルソレノイド
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ポート数4ポート
質量(kg)0.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
シリーズ125シリーズ
仕様●ポジション数:2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)
給油不要
質量(kg)0.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類キープソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)および常時開(NO)●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)
給油不要
ポート数3ポート
質量(kg)0.3
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類シングルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)
給油不要
質量(kg)0.5
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
結線方式コンジット
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類ダブルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)および常時開(NO)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油不要
ポート数4ポート
質量(kg)0.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
ポートの種類キープソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
仕様●ポジション数:2ポジション
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
電圧(V)AC100(50/60Hz)
ポート数4ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
結線方式ターミナルボックス付
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
ポートの種類ダブルソレノイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式外部パイロット形
使用流体真空、空気
絶縁種別B種
給油不要
リード線長さ(mm)約300
結線方式コンジット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)
ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
配管接続口径Rc1/4
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
電圧(V)DC24
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオード付
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
インジケータLEDインジケータなし
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオードなし
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
インジケータLEDインジケータ付
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオードなし
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
電圧(V)AC200(50/60Hz)
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式直動形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
保証耐圧力(MPa)1.35
ダイオードフライホイルダイオードなし
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
インジケータLEDインジケータなし
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
給油不要
ポート数2ポート
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
インジケータLEDインジケータなし
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
方向制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。