FA現場のお役立ち情報
372件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111SMC
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5520SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5444SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5420SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5320SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5244SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 位置ダブルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA4000シリーズ VFA4101SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3430SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3340SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(00) サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3330SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3140SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3130 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA3000シリーズ VFA3130SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ VFA1000シリーズ VFA1220 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFA1000シリーズ VFA1220SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7520 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7520SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタブラケット(F2) サイドブラケット付
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7320 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7320SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(T) NPTF切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA7000シリーズ SYA7120SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5520 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5520SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5420 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5420SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタブラケット(F2) サイドブラケット付
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5320 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5320SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5220 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5220SMC
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(C8) o8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルブラケット(F2) サイドブラケット付
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000シリーズ SYA3520 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA3000シリーズ SYA3520SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタブラケット(-) ブラケットなし
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA7000シリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA7000シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(g)400使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ベース取付ベースなしポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
空気作動弁600-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁600-4Aシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)2ベース取付ベースなし
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁300-4Aシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルパイロット使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
方向制御エアオペレートバルブ