絞り込み
ポート数
- 2(2)
- 3(9)
- 5(6)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(68)
- 5/32(1)
- 1/4(90)
- 5/16(1)
- 3/8(64)
- 3/4(21)
- 1(12)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(4)
- M5(12)
- Φ4(1)
- Φ6(3)
- Φ8(3)
- その他(17)
ねじの種類
- G(23)
- NPT(26)
- NPTF(8)
- Rc(15)
ブランド
- SMC(36)
- コガネイ(6)
「ポート数」から絞り込む
2(2)
3(9)
5(6)

薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
空気作動弁 ピストンポペット形
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。タイプスプリングリターン普通形
パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3
空気作動弁600-4Aシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
空気作動弁600-4Aシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ベース取付ベースなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
空気作動弁600-4Aシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)1給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ポジション3ポジション配管接続口径Rc1/2またはRc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5344
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) Gポートの向き(-) 上向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ポートの向き(P) 横向き
空気作動弁600-4Aシリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)1給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ベース取付ベースなしポジション3ポジション配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)
SMC¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113)
SMC¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)