絞り込み
ポート数
- 3(15)
- 5(19)
管接続口径
- 1/8(26)
- 1/4(43)
- 3/8(39)
- 1/2(26)
- 3/4(10)
- 1(6)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(5)
ねじの種類
- NPT
- G(110)
- NPTF(67)
- Rc(76)
ブランド
- SMC(113)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ポート数」から絞り込む
3(15)
5(19)

薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA3~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5320
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個42日以内出荷フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5220
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(2) 位置ダブルポート数5管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTポートの向き(P) 横向き
5ポートエアオペレートバルブ VFA5000シリーズ VFA5144
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ポートの向き(P) 横向き