絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 40
  • 6(21)
  • 8(42)
  • 10(49)
  • 11(14)
  • 12(66)
  • 14(9)
  • 15(14)
  • 16(114)
  • 18(8)
  • 20(126)
  • 25(117)
  • 30(11)
  • 32(64)
  • 44(3)
  • 50(38)
  • 60(3)
  • 63(22)
  • 80(20)
  • 100(16)
開閉ストローク(mm)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 41(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
作動方式
  • 単動(18)
  • 複動(33)
ブランド
  • 近藤製作所(24)
  • CKD(13)
  • AirTAC(7)
  • コスメック(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HB 一支点ハンド 近藤製作所HB 一支点ハンド近藤製作所
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
47,238税込51,962
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所HK クロスローラ平行ハンド近藤製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HD 広角ハンド 近藤製作所HD 広角ハンド近藤製作所
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から16日以内出荷
中空エアハンドHFCQ40V AirTAC中空エアハンドHFCQ40VAirTAC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ40 AirTAC中空エアハンドHFCQ40AirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ40E AirTAC中空エアハンドHFCQ40EAirTAC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
支点ハンド コスメック支点ハンドコスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド コスメック広角支点ハンドコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所広角ハンド HDシリーズ近藤製作所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所平行ハンド HAシリーズ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンド CKDHMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンドCKD
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
63,738税込70,112特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HJLシリーズ トグルハンド CKDHJLシリーズ トグルハンドCKD
42,075税込46,283
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
HFPシリーズ カニ形平行ハンド CKDHFPシリーズ カニ形平行ハンドCKD
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HDLシリーズ 広角ハンド CKDHDLシリーズ 広角ハンドCKD
81,263税込89,389
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
37,950税込41,745
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
49,506税込54,457
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
50,325税込55,358
1個
当日出荷から24日以内出荷
ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所ZD(ZB) スライドメカ近藤製作所
63,980税込70,378
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所ZC(ZA) ミニスライドメカ近藤製作所
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HJD 大把持180°広角ハンド 近藤製作所HJD 大把持180°広角ハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HJ トグルハンド 近藤製作所HJ トグルハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
HF カニ型平行ハンド 近藤製作所HF カニ型平行ハンド近藤製作所
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所CKS・CKSF 薄型チャック近藤製作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
ロータリアクチュエータ/エアチャック