絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 50
  • 6(21)
  • 8(42)
  • 10(49)
  • 11(14)
  • 12(66)
  • 14(9)
  • 15(14)
  • 16(114)
  • 18(8)
  • 20(126)
  • 25(117)
  • 30(11)
  • 32(64)
  • 40(49)
  • 44(3)
  • 60(3)
  • 63(22)
  • 80(20)
  • 100(16)
開閉ストローク(mm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 130(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 1000(1)
作動方式
  • 単動(15)
  • 複動(25)
ブランド
  • 近藤製作所(16)
  • CKD(11)
  • AirTAC(6)
  • コスメック(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形) HFCシリーズAirTAC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKDCKJシリーズ 超ロングストロークチャックCKD
204,188税込224,607
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
中空エアハンドHFCQ50 AirTAC中空エアハンドHFCQ50AirTAC
27,880税込30,668
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ50V AirTAC中空エアハンドHFCQ50VAirTAC
32,900税込36,190
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ50E AirTAC中空エアハンドHFCQ50EAirTAC
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
爪チャンジャー付2方チャック コスメック爪チャンジャー付2方チャックコスメック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
広角支点ハンド コスメック広角支点ハンドコスメック
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
91,575税込100,733特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HJLシリーズ トグルハンド CKDHJLシリーズ トグルハンドCKD
48,263税込53,089
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
HJDシリーズ 高把持形広角ハンド CKDHJDシリーズ 高把持形広角ハンドCKD
55,163税込60,679
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
56,513税込62,164
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
61,675税込67,843
1個
当日出荷から24日以内出荷
ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所ZD(ZB) スライドメカ近藤製作所
83,980税込92,378
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所ZC(ZA) ミニスライドメカ近藤製作所
37,980税込41,778
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所CKS・CKSF 薄型チャック近藤製作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CKJB 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所CKJB 薄型ロングストロークチャック近藤製作所
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
CKJ 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所CKJ 薄型ロングストロークチャック近藤製作所
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷から26日以内出荷
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から24日以内出荷
CKF 中空チャック 近藤製作所CKF 中空チャック近藤製作所
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から16日以内出荷
CKE 4方爪2駆動チャック 近藤製作所CKE 4方爪2駆動チャック近藤製作所
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
ポート径M5タイプ4方爪形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
HFCQ50V用アタッチメント AirTACHFCQ50V用アタッチメントAirTAC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャバネ式
HFCQ50E用アタッチメント AirTACHFCQ50E用アタッチメントAirTAC
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応センタプッシャシリンダ式
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ/エアチャック