絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25(9)
  • 32(3)
  • 40(5)
  • 50(2)
  • 63(1)
開閉ストローク(mm)
  • 100
  • 4(20)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(29)
  • 9(16)
  • 10(26)
  • 11(16)
  • 12(29)
  • 14(23)
  • 15(20)
  • 16(30)
  • 20(47)
  • 22(11)
  • 23(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
作動方式
  • 複動(10)
ブランド
  • 近藤製作所(5)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • CKD(3)
  • AirTAC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-SAirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-SAirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-SAirTAC
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
HMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンド CKDHMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンドCKD
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所ZD(ZB) スライドメカ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所ZC(ZA) ミニスライドメカ近藤製作所
33,980税込37,378
1個
16日以内出荷
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
ロータリアクチュエータ/エアチャック