絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 16(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
開閉ストローク(mm)
  • 32
  • 4(20)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(29)
  • 9(16)
  • 10(26)
  • 11(16)
  • 12(29)
  • 14(23)
  • 15(20)
  • 16(30)
  • 20(47)
  • 22(11)
  • 23(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 複動(3)
ブランド
  • コガネイ(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • CKD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド形エアハンド パラレルタイプ コガネイワイド形エアハンド パラレルタイプコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
55,188税込60,707
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
ワイド形エアハンドWHDPシリーズ コガネイワイド形エアハンドWHDPシリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック