絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 80(3)
  • 100(1)
開閉ストローク(mm)
  • 60
  • 4(20)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(29)
  • 9(16)
  • 10(26)
  • 11(16)
  • 12(29)
  • 14(23)
  • 15(20)
  • 16(30)
  • 20(47)
  • 22(11)
  • 23(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 単動(1)
  • 複動(17)
ブランド
  • AirTAC(6)
  • CKD(5)
  • 近藤製作所(5)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
31,614税込34,775
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X60-SAirTAC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所HK クロスローラ平行ハンド近藤製作所
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-SAirTAC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-SAirTAC
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-SAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)74
薄型エアハンドHFD16X60 AirTAC薄型エアハンドHFD16X60AirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
204,188税込224,607特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HFPシリーズ カニ形平行ハンド CKDHFPシリーズ カニ形平行ハンドCKD
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
58,980税込64,878
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HF カニ型平行ハンド 近藤製作所HF カニ型平行ハンド近藤製作所
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ロータリアクチュエータ/エアチャック