絞り込み
ブランド
  • SMC(15)
  • 近藤製作所(9)
  • CKD(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 30(4)
  • 32(20)
  • 173(2)
開閉ストローク(mm)
  • 70
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(140)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(89)
  • 18(89)
  • 20(110)
  • 22(99)
  • 30(79)
  • 32(34)
  • 40(77)
  • 50(38)
  • 60(42)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 複動(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
52,845税込58,130
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHL2-~)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
56,240税込61,864
1個
翌日出荷から15日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
489,060税込537,966
1個
15日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
501,600税込551,760
1個
15日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
91,580税込100,738
1個
15日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC近藤製作所
57,980税込63,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
シリーズHLC作動方式複動式
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFD SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFDSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32DSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TND) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TND)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TFD)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
20 Series(20-MHL2) SMC20 Series(20-MHL2)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
11 Series(11-MHL2) SMC11 Series(11-MHL2)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ近藤製作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
幅広タイプエアチャック MHL2-3 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-3SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-MH~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-MH~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック