絞り込み
ブランド
  • SMC(143)
  • コガネイ(13)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • CKD(5)
  • 近藤製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(14)
  • 20(11)
  • 25(147)
作動方式
  • 単動(101)
  • 複動(93)
開閉ストローク(mm)
  • 14
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 15(27)
  • 16(88)
  • 18(89)
  • 20(109)
  • 22(99)
  • 30(79)
  • 32(33)
  • 40(76)
  • 50(38)
  • 60(41)
  • 80(44)
  • 100(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~)SMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
作動方式複動形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
28,595税込31,455
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
32,975税込36,273
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンドNew-Era(ニューエラー)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DSSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16D SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16DSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
36,925税込40,618
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
ロータリチャック MRHQ2 SMCロータリチャック MRHQ2SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~)SMC
26,980税込29,678
1個
欠品中
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
34,200税込37,620
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC近藤製作所
36,100税込39,710
1個
14日以内出荷
ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
488,800税込537,680
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
699,800税込769,780
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S3SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S1E SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S1ESMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S1SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNM SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNMSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNKSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SM SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SK SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SKSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D2SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
ロータリアクチュエータ/エアチャック