絞り込み
ブランド
  • SMC(79)
  • CKD(5)
  • 近藤製作所(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(71)
作動方式
  • 単動(43)
  • 複動(50)
開閉ストローク(mm)
  • 18
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(139)
  • 14(174)
  • 16(88)
  • 20(109)
  • 22(99)
  • 30(80)
  • 32(33)
  • 40(78)
  • 50(40)
  • 60(42)
  • 70(28)
  • 80(46)
  • 100(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)近藤製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)近藤製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHR~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MHR~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB近藤製作所
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
シリーズHLB作動方式複動式
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)CKD
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3K SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3KSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2MSMC
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2ESMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1M SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1MSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SM SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SMSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SK SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SKSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D3SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2ESMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1E SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1ESMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DW SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DWSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DE SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DESMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C3SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C2SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20CM SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20CMSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20CSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズ SMCロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20S1F SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20S1FSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20S SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20SSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)18リード線(m)(L) 3材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(-) 炭素鋼
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1S SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1SSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1F SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1FSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1 SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
ロータリアクチュエータ/エアチャック