ロータリアクチュエータ/エアチャック :「アクチュエーター」の検索結果
関連キーワード
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/ピニオン軸タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/回転盤タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。