特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ツメブランク
RoHS
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/回転盤タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5° 仕様回転部/ピニオン軸タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 クッションエアクッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8 作動方式複動形 (ラックピニオン方式) 使用流体圧縮空気 (無給油) ポートサイズM5×0.8mm
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)